SF2000 防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付) 大塚刷毛製造 65122235 SF2000 防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付) 大塚刷毛製造 65122235 SF2000 防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付) 大塚刷毛製造 65122235 SF2000 防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付) 大塚刷毛製造 65122235

防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65122235 品番SF2000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。

用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など 仕様帯電加工:EN1149 材質ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルム サイズ防護服:3L、シューズカバー:フリー 長さ(cm)靴底シューズカバー:40 胸囲(cm)防護服:95〜120 機能防水性、粉じん対策 全長(cm)防護服:175〜190、シューズカバー:40 JIS規格JIS T 8115(タイプ4・5・6) 耐水圧(mm)2000以上
注意
※極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当商品が適しているかご確認の上、ご使用ください。
※帯電防止加工は施してていますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください。
※火気使用時、または高温となる場所では使用しないでください。
※ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください。
※再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください。
※使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください。
※使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする