折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65122716 品番NPA-001SL
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

7段階の使いやすい角度に調節可能 !
本体接地面に穴があることでノートPCの排熱にも効果的。
折りたたんでスリムな厚さ19mmになるので、収納や持ち運びにも適しています。
持ち運びに便利な収納できる袋がついております。

付属品持ち運び用収納袋、取扱説明書 材質アルミニウム、ゴム(シリコーン樹脂) シルバー 質量(g)約256 耐荷重(kg)10 対応機種15.6inchまでのPC、タブレット 角度調整範囲7段階(18〜40°) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×255×19 RoHS指令(10物質対応)対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大188×255×143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする