セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 建具金物
セーフラン安全用品の ドア・扉金物
セーフラン安全用品の 門扉固定
ゴム+ステンレス製ドアストッパー 4個セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65123188
品番
C0034
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ゴム製で柔軟性があり床を傷つけにくく、ステンレスホルダーで耐久性を確保したドアストッパーです。
4個セットです。
用途
荷物を持った出入りや換気時等、ドアを開け放しにさせたいときなど、ドアと床のすき間に挟んで気軽にご使用いただけます。
質量(kg)
約0.68(1個:約170g)
色
ブラック
材質(本体)
ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ゴム部:120×50×32
材質(ハンドル部)
SUS304ステンレス
入数
4個(1箱)
注意
※ドアストッパー用途以外のご使用はおやめください。
設置時ドアに手が挟まれないようにご注意ください。