ケーブル長(m)1.0 ※コネクタ含む
ケーブル太さ(mm)3.2
仕様パワーデリバリー:最大60Wまで対応、ツイストペアケーブル(通信線):○
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のゲーム機器、パソコン及びUSB Type-C端子搭載のコントローラ、パソコン周辺機器
インターフェースUSB2.0
シールド2重シールド
アズワン品番64-9096-13
メッキプラグ:金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値