FKWB0008K ギャザーフランケン 腰袋 KH(基陽) 65128149

FKWB0008K ギャザーフランケン 腰袋 KH(基陽) 65128149
FKWB0008K ギャザーフランケン 腰袋 KH(基陽) 65128149
FKWB0008K ギャザーフランケン 腰袋 KH(基陽) 65128149
FKWB0008K ギャザーフランケン 腰袋 KH(基陽) 65128149
FKWB0008K ギャザーフランケン 腰袋 KH(基陽) 65128149

ギャザーフランケン 腰袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)320
形状2段
内容量1個注文コード65128149品番FKWB0008K
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな腰袋です。
頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。
オーソドックスな形状の左右ホルダー付き腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
工具を押さえるゴムバンド付きです。

材質ナイロン形状2段高さ(mm)240質量(g)320奥行(mm)150横幅(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする