曜日別特売
FKWB0017N ギャザーフランケン 腰袋 KH(基陽) 65128194

FKWB0017N ギャザーフランケン 腰袋 KH(基陽) 65128194
FKWB0017N ギャザーフランケン 腰袋 KH(基陽) 65128194
FKWB0017N ギャザーフランケン 腰袋 KH(基陽) 65128194
FKWB0017N ギャザーフランケン 腰袋 KH(基陽) 65128194
FKWB0017N ギャザーフランケン 腰袋 KH(基陽) 65128194

ギャザーフランケン 腰袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
黒/紺
質量(g)330
形状3段
内容量1個注文コード65128194品番FKWB0017N
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな腰袋です。
頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。
オーソドックスな形状の左右ホルダー付き腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
工具を押さえるゴムバンド付きです。

材質ナイロン、デニム形状3段黒/紺高さ(mm)220質量(g)330奥行(mm)110横幅(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする