弘益
チェア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1脚
色
ナチュラル
注文コード
65133706
品番
ALES-NA
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色・張地
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
カフェやリフレッシュスペースに最適な曲木のチェア。
色
ナチュラル
全高(mm)
855
座面高さ(mm)
440
スタッキング
可能(4脚まで)
材質
背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm)
キャスター
なし
肘掛
なし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×505×855
座高(mm)
440
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません