BY700FPCG プレミアムセーフBEYOND(ビヨンド)専用 フロントパネル diplomat(ディプロマット) 65134975 BY700FPCG プレミアムセーフBEYOND(ビヨンド)専用 フロントパネル diplomat(ディプロマット) 65134975

プレミアムセーフBEYOND(ビヨンド)専用 フロントパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65134975 品番 BY700FPCG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

BEYOND(ビヨンド)専用のフロントパネル。
品格のあるヘアライン仕上げのカラーステンレス。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)487×622×1.0 シャンパンゴールド 用途マグネット式の為、専用工具は必要ありません。 材質鋼材 質量(kg)3 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)487×1.0×622 アズワン品番64-8890-06 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※玄関渡しの商品となります。取付けなどのサービスは行っておりません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※お客様都合によるキャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達日時の変更(日延べのみ)は納品前日の12:00までにご連絡願います。
※お客様都合による未納入一時保管が(5日以上)発生した場合、倉庫にての保管料並びに返送料実費をご負担いただきます。
※本製品はパネルのみとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする