※使用例

653 耐切創カットバリア バサルト ノンコート リーブル 65135158 653 耐切創カットバリア バサルト ノンコート リーブル 65135158 653 耐切創カットバリア バサルト ノンコート リーブル 65135158

耐切創カットバリア バサルト ノンコート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65135158 品番 653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

1.耐切創レベルD(EN388:2016)。
2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。
3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。
4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。

サイズLL 全長(cm)26±1 中指長(cm)8.9±0.5 手の平幅(cm)9.9±0.5 手のひらまわり(cm)19.8 材質高強度ポリエチレン/ポリエステル/バサルト繊維/スパンデックス ブラック ゲージ数18 規格EN388:2016規格 耐摩耗性3 耐切創性レベルD 耐引裂き性4 耐突刺し性X 機能耐切創、柔軟性 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする