ゼノア
ゼノアの バッテリー関連
ゼノアの バッテリー本体
ゼノアの 特殊車両/カート用バッテリー
ユアサバッテリーSER38-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65136367
品番
YCX2RSER3812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
幅(mm)
165
電圧(V)
12
端子形状
L形
総高さ(mm)
176
バッテリー容量(Ah)
32(5時間率)、38(20時間率)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません