曜日別特売
HD-WBG 洗えるムレない車いすクッション HDシリーズ VIVA MADRID 65136987

HD-WBG 洗えるムレない車いすクッション HDシリーズ VIVA MADRID 65136987
HD-WBG 洗えるムレない車いすクッション HDシリーズ VIVA MADRID 65136987
HD-WBG 洗えるムレない車いすクッション HDシリーズ VIVA MADRID 65136987

洗えるムレない車いすクッション HDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65136987品番HD-WBG
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

中材に3次元スプリングを使用していますので、耐圧分散に優れています。
丸洗いが可能です。
カバーはダブルラッセルで通気性・クッション性に優れています。
座面の裏は滑り止め付きでずれを防止します。
中材は日本アトピー協会推薦品です。
お尻が痛くなりにくい、体圧分散に優れたクッション

材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステルベージュ耐熱温度(℃)60寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×40アズワン品番8-2651-22洗濯方法手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする