単品
グリーンライフ
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの ホースリール
グリーンライフの 散水用ホースリール
はさめるGノズル付カットホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144049
品番
H9MB-5GNCF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
多機能Gノズルで8パターン水流色々あり、散水・洗車・お掃除に便利です。
レバーを握ることでグリップが開き、バケツ等に挟めて固定でき水を溜める事が出来ます。
用途
散水用ホースリール
仕様
取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓
セット内容
水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水)
材質
ホース:軟質塩化ビニル、ノズルABS樹脂
カバー
無
質量(kg)
0.8
長さ(m)
5
内径(Φmm)
9
キャスター
無
取扱説明書:
(1.31MB)
注意
※水道水以外での使用はおやめください。
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。また、ホース及びノズル内の水を抜いてください。
※劣化防止のため、使用しない時は蛇口側ホースコネクターを外し、ホース本体を直射日光の当たらない場所に保管することをおすすめいたします。