IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
カムフォロア用Cルーブユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
29
注文コード
65152914
品番
CL12-1【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
アウトレット
¥589
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
カムフォロア用Cルーブユニットは、カムフォロアに取り付ける潤滑部品です。
カムフォロア外輪外径面やトラック面に不可欠な潤滑油を供給するため、定期給油が不要です。
適合寸法(mm)
(カムフォロワ)
D:32
Bmax:15.2
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法H(mm)
22
寸法T(mm)
17.5
寸法W(mm)
29
寸法t1(mm)
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方