緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 仕上鏝
プラスチック製フィット仕上鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65153306
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。
背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。
用途
セメント、センイ壁などの仕上塗用。
材質
コテ板:プラスチック、柄:木
板厚(mm)
1
サイズ(mm)
210
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。