若林工業
若林工業の キッチン・調理用品
若林工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
若林工業の トング・サーバー
ステンレスあくとり揚げ物トング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65155327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
網に金具を取り付けたことにより、重みのある食材もぶれることなく、油切りも可能になりました。
網目も細かく、あくとりも可能になりました。
材質
本体/18-0ステンレス、網/18-8ステンレス
全長(mm)
240
直径(Φmm)
あくとり部:80
質量(g)
58
網目
あくとり:40(メッシュ)