LED電球4.3WX1表札灯電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様消費効率:26.5 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern Casual、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、壁直付型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、ボックス取り付け不可、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、壁面近接限度30cm、ステンレスなどの金属製の表札は光の反射で見えにくい場合があります。、幅:282 mm、高:98 mm、出しろ:100 mm、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 注文コード65166020 品番LGWJ85101BF
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:26.5 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern Casual、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、壁直付型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、ボックス取り付け不可、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、壁面近接限度30cm、ステンレスなどの金属製の表札は光の反射で見えにくい場合があります。、幅:282 mm、高:98 mm、出しろ:100 mm、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)114 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
注意
※ボックス取り付け不可
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
※壁面近接限度30cm
※ステンレスなどの金属製の表札は光の反射で見えにくい場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする