LED電球4.3WX1フロアスタンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)391 注文コード65166187 品番SF965SF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は光束など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:90.9 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern Casual、【ガラスセード】乳白つや消し、床置型、フットスイッチ付、Ra80、フットスイッチ付、コード3m付、ローリングキャップ付、25形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:(セード部)Φ160、高:1700 mm、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式床置型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)391 光色電球色 明るさ器具:(目安)25形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
注意
※調光操作不可
※近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする