LED電球4.3WX1フロアスタンド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)322 注文コード65166205 品番SF997F
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は光束など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:74.8 lm/W、【木製】白木、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□125 mm、高:300 mm、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式床置型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)322 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
注意
※調光操作不可
※近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする