仕様消費効率:48.1 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【アクリルカバー】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、壁直付型、密閉型、Ra80、40形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:143 mm、高:457 mm、出しろ:172 mm、質量:1.5 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)207
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可