仕様消費効率:41.3 lm/W、デザイン分類:French Chic、【ガラスカバー】乳白つや消し、【アルミダイカスト】ダークブラウンメタリック、壁直付型、密閉型、Ra80、PaPIRs・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲〔全方向20度〕、点灯照度調整機能付、40形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.091 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:210 mm、高:230 mm、出しろ:293 mm、質量:1.5 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
色温度(K)2700
光束(Lm)211
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可