曜日別特売
LDA7L-E26/W/D-3 養鶏用LEDランプ トーホー電業社 65168558

LDA7L-E26/W/D-3 養鶏用LEDランプ トーホー電業社 65168558
LDA7L-E26/W/D-3 養鶏用LEDランプ トーホー電業社 65168558

養鶏用LEDランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65168558品番LDA7L-E26/W/D-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途養鶏場用寸法(mm)111×60質量(g)73周波数(Hz)50/60電圧(V)AC85~265明るさ(W)60相当口金E26配光角度(°)270光色電球色防水性IP65調光方式可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LED
関連資料:(0.39MB) (0.49MB)
注意
※水洗いや分解・改造をしないでください
※ランプ周囲温度が0℃~50℃の範囲でご使用ください
※LED素子には光色・明るさにばらつきがあるため、同じ型式の商品でも光色・明るさが異なる場合がございます
※LED電球はソケットに確実に取り付けてください(落下・接触不良の原因)
※取付・取り外しや清掃の歳は必ず電源をお切りください(感電の原因)
※調光器の種類によってはチラつくことがあります
※複数の調光器を使用する場合、影響しあってチラつきが発生することがあります
※誘導灯器具・非常用照明器具・HID用の器具では絶対に使用しないでください また直流電源での使用もできません
※破損したランプはただちに使用をやめ、新しい電球と交換してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする