大口径オールステンレス蛇腹ホースリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65168567 品番 SSA-15J
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

蛇腹構造なので、ねじりグセが無く滑らかな巻取り引き出しが可能です。
オールステンレスで錆びにくくベタつきません。
ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。
シンプルなベルト駆動方式で故障が無く、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースの絡みがありません。
使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。
流量20%アップの大口径タイプです。
水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。

付属品LN-3型レバーノズル/ノズルコネクター×1/ホースバンド×1/外径Φ20×内径Φ15防藻ホース1m付 材質ステンレス カバー 質量(kg)7.2 キャスター 耐圧(MPa)0.4 ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)15 ホース外径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式手動
注意
※蛇腹ホースの上を車で通過したり、重量物を載せないようご注意ください。ホースが潰れて変形すると、元の形状に戻すことができません。
※一次側ホースは塩ビホース(1m)となっております(外径Φ20×内径Φ15)
※ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする