サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
シルバービット 両頭 10本組 #2×45
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65171436
品番
AC-02
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業に最適です。プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。
用途
充電・電動ドライバー用ビットとして
寸法(mm)
(+)2×45(両頭)
全長(mm)
45
先端サイズ
#2
本数
10本
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭