※色見本
永大産業
永大産業の 内装建材
永大産業の 造作材
永大産業の 框
上がり框(後付け)スキスムTフロアシート用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65178427
品番
LK-U-BOT-SS
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。
表面仕上げ・仕様は対応フローリングとは異なります。
色
ボールドチーク
寸法(mm)
102×170×1950
表面
オレフィンシート
厚さ(mm)
12.5
長さ(mm)
1950
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ロットによる多少の色見違いがあります。お気をつけください。
※耐傷性は備えていません。