展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 Carburetor and fuel supply group

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65179487 品番501711501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 Carburetor and fuel supply group

用途部品の交換に 備考SUCTION L145 部品名称パイプ 適合品番BCZ275-DC 展開図部品No.21 関連部品【部品グループ】Carburetor and fuel supply group
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65179487 501711501 65181316 501711501 ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply ゼノア ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply ゼノア 1個 859 税込945 同じ部品番号501711501です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする