曜日別特売
FHHG-30 フルカバーホースリールHG (20m / 30m) アイリスオーヤマ 65188489

FHHG-30 フルカバーホースリールHG (20m / 30m) アイリスオーヤマ 65188489
FHHG-30 フルカバーホースリールHG (20m / 30m) アイリスオーヤマ 65188489
FHHG-30 フルカバーホースリールHG (20m / 30m) アイリスオーヤマ 65188489
FHHG-30 フルカバーホースリールHG (20m / 30m) アイリスオーヤマ 65188489

フルカバーホースリールHG (20m / 30m)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)30
内容量1台注文コード65188489品番FHHG-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

用途
屋外での散水などに
材質本体:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:AES樹脂、ABS樹脂、EPDM、ポリプロピレン、ポリアセタールカバーありブラウン/ブラック質量(g)7200キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×405×410ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)30耐熱温度(℃)60適合蛇口外径(Φmm)約14~18シャワー種類キリ/カクサン/ジェット/ストップ/ジョーロ/シャワー巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65188473
2023-03-01
用途: 庭のメンテナンス
その他業種

写真よりも実物は大きく感じたが、ホースなどは使い勝手が良く、
特に、ホースの持ち手部分が、360度回転するので、
ホースのねじれを気にしなくてよいのがとても良かった。
水流のロックがワンタッチでできる点も、とても便利。

1が参考にしています
対象商品 : 65188489
2022-01-07
用途: 樹木への散水
製造業

会社の玄関付近に置いていますが、シックな色合いですので悪目立ちしません。ホースを巻取りするときもスムーズで引っかかることも特にはありません。巻取り用のハンドルもしっかりしており軽い力で回すことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする