サイズL(9)
全長(cm)22〜27
中指長(cm)8.3
手の平幅(cm)10.1
材質高強度ポリエチレン等(コーティング:ポリウレタン)
色グレー
ゲージ数13
耐切創性(EN388 2016)レベルX、EN ISO レベルC、(EN388 2003)レベル5
機能耐切創
入数(双)12
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等
質量(g)片手:28
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5