※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)

(127件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65192208 品番 -
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)780×490 床面高さ(mm)170 質量(kg)9.9 オリーブドラブ タイプストッパー付き 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル折りたたみ式 ハンドル高さ(mm)864 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm)255 材質(荷台)PP スタッキング可否不可 連結可否不可
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(2.0MB)
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず荷台の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※ハンドルの材質上、輸送中に多少の摩擦傷が発生する場合が御座います。
モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー誕生
音しにくい×落としにくい

静音性

軽量で走行音がこもりにくいメッシュ構造
ダブルベアリング静音キャスター採用

メッシュ構造・ダブルベアリング静音キャスター

安定性

オフセットハンドル構造による広い積載面積
傾斜天面による積載時の安定性向上

天面の端から端まで使用可能。傾斜がついているので前に荷物が倒れにくい。
均等重量200kg めいっぱい載せられる
使いやすさを追及

コンパクトな薄型構造で
保管スペース削減

モノリーをコンパクトに収納

スムーズで確実な
ハンドル開閉構造採用

オフセットハンドル構造

ストッパー付きタイプなら
ストッパーを踏む動作だけでロックと解除が可能

ロックと解除のレバー

ボルトレスだからキャスター交換が簡単
交換用キャスター→ 固定タイプ 自在タイプ

キャスター部分
キャリーケースみたいに運べる
選べるカラー展開

商品説明動画

【モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) 】運送業、工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業に! .
この動画は、46人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 127
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65192199
2025-09-26
用途:
自宅用重い荷物、大きな荷物の運搬
サービス業

マンション住まいのため、駐車場と自室の間の荷物運搬用として購入。他の方のレビューを見て、ストッパー付きにしました。台車自体の重量は、35キロあるようです(配送時の伝票に書いてあった)が、荷物を載せて動かす分には、それほど重さは感じません。ストッパーも、足で踏み込むタイプですが、オン、オフのペダルが分かれていてかつ、「ON」「OFF」表記、色分けがしてあるので、誰でも簡単に操作できます。経年劣化したときの色あせを考慮して、カラーはブラックにしました。

1人が参考にしています
2025-10-23
用途:
自動車整備部品・タイヤ等の運搬
ソウワコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤの転がりもよく、折りたたんだときに自立し立てられるのはとても便利です。
また、車輪のロックと解除も真ん中の足踏みレバーで簡単にできるのは使いやすいです。
しかし、その反面真ん中を足で支え前輪を持ち上げることができません。
車輪ロックと解除レバーは、左右どちらかにあった方が良かったです。

2025-10-03
用途:
店内の荷物運び
自動車・二輪車・自転車関連業

店外にある台車はもっと大きくて丈夫なやつですが、店内に使用するときに重くて狭い場所に運ぶのにすこし不便でした。折りたためて邪魔にならないし、サイズがよかったです

2025-10-02
用途:
倉庫の整理
不動産業

倉庫に資材を床置きにしてしまうと、出し入れが大変なので、大きめの台車に乗せ、移動しやすいようにしました。座面も広く、取り回しもきくので、重宝すると思います。

対象商品:
65192208
2025-12-09
用途:
集配時
その他業種

使用から半年ほど経過後の感想となります。
頑丈であること取り回しの良さは評価できる一方で、静音とは言い難い騒音が鳴ります。
特に凹凸があるタイルですと、住民から苦情をもらうほどやかましい音が鳴るため、近日中に他社製品への切り替えを検討中です。

2025-12-10
用途:
資材の移動
みい農業協同組合 様 (金融・保険業)

操作性に優れストレスなく動作する。台車自体が軽く、持ち運びも楽に出来る。

2025-11-25
用途:
しっかりしてます
宇津江建築板金工業所 様 (建設業・工事業)

今まで使ってたのよりかなり静かです
動きもとても軽いし 立てれるのも良いですね

2025-10-29
用途:
運搬
株式会社福井 様 (製造業)

車輪の動きがスムーズなのでストレスなく使いごごちがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
車輪の幅を教えて下さい。
回答:
28mmになります。
2024-01-04
質問:
ストッパーを後付けする事はできるでしょうか。
回答:
下記商品を後付け可能です。

モノタロウ ストッパーユニット モノリー専用(Monolley)
注文コード 65192226 品番 -
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/6519/2226/
2人が参考にしています
2024-01-04
質問:
荷台寸法は「780×490mm」のみでしょうか。
回答:
780×490mmのみになります。
2024-01-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする