INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65193389
品番
A-412-25
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
吐水口長さ(mm)
250
仕様
袋ナット(接続ねじ:W30山20)
適合
LF-16-19吐水口部250mm品
接続ねじ
W30山20
パイプ長(mm)
250