INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65193416
品番
A-416-25
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
適合
LF-14(220)-13
吐水口長さ(mm)
250
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
250