INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65193653
品番
A-415-22
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合
LF-16F-19吐水口220mm品
吐水口長さ(mm)
220
仕様
袋ナット(接続ねじ:W30山20)
接続ねじ
W30山20
パイプ長(mm)
220