INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65193705
品番
A-461-30
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
袋ナット(接続ねじ:W30山20)
適合
SF-130F-G吐水口300mm
接続ねじ
W30山20
パイプ長(mm)
300
吐水口長さ(mm)
300