INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65193723
品番
A-10248-20
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
湯はりミスト機能付水栓専用
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
適合
BF-WM145TYSG
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
200
吐水口長さ(mm)
200