自在吐水口部

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65193748 品番 A-3455-22
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
吐水口長さ(mm)220 仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20) 適合BF-HE145TSD、BF-M135S、BF-M115H、BF-M405吐水口220mm品 接続ねじW26山20 パイプ長(mm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする