INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65193775
品番
A-3488-10
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
適合
BF-M340T、BF-M140TSD吐水口100mm品
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
100
吐水口長さ(mm)
100