INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65193784
品番
A-3511-22
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20
適合
BF-M606、BF-M616H
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
220
吐水口長さ(mm)
220