INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
自在吐水口部(キッチンシャワー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65193854
品番
A-7437-10
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
吐水口長さ(mm)
220
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)寒冷地仕様(水抜栓付)
適合
SF-HB433SYN
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
220