INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
自在吐水口部(キッチンシャワー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65193863
品番
A-7439-22
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
適合
SF-HE433S、SF-HE433SN
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
220
吐水口長さ(mm)
220