充電/通信 やわらかケーブル USB-AtoUSB-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65204363 品番PG-YWCA20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルがやわらかく断線に強いUSB-A to USB-C充電&通信
ケーブルです。
USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等を
パソコンや電源アダプターと繋げて充電や通信に使用できます。
3Aまでの高出力充電に対応しています。
コンパクトに収納できるケーブルバンド付きです。

付属品ケーブルバンド ブラック 質量(g)50 ケーブル長(m)2.0 対応機種USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等
注意
※本製品を用途以外の目的には使用しないで下さい。
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関してメーカーでは一切の責任をおいかねます。あらかじめご了承ください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする