充電器 USB コンセント 合計24W 2ポート USB-A 折りたたみ式プラグ 2台同時充電

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65205788 品番 EC-AC03WH
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
通電ランプ非搭載タイプなので、就寝時の充電でも眩しくありません。

その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ ホワイト 質量(g)約105 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計24 使用地区日本 定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする