NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65206664
品番
F-FLW688AT2ZZ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
16
幅B(mm)
4
面取寸法r(mm)
0.2
質量(g)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方