ミネベアショウワ
ミネベアショウワの 建具金物
ミネベアショウワの 鍵・錠前
ミネベアショウワの 特殊錠
SADIOT LOCK hub(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65207845
品番
R-563693
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
セット内容
本体×1、取扱説明書
長さ(mm)
約90.9
色
黒
電源
DC 5.0V USB TypeA
本体質量(g)
約19
最大消費電力(A)
1
通信規格
IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、Bluetooth Ver.4.2(Bluetooth low energy technology)
動作温度範囲(℃)
-10〜50
周波数帯域(GHz)
2.4