ミネベアショウワ
ミネベアショウワの 建具金物
ミネベアショウワの 鍵・錠前
ミネベアショウワの 特殊錠
SADIOT LOCK hub(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65207854
品番
R-563610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
セット内容
本体×1、取扱説明書
長さ(mm)
約90.9
色
白
電源
DC 5.0V USB TypeA
本体質量(g)
約19
最大消費電力(A)
1
通信規格
IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、Bluetooth Ver.4.2(Bluetooth low energy technology)
動作温度範囲(℃)
-10〜50
周波数帯域(GHz)
2.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65207854
R-563610
60159036
MHP-SLS22-BK
SADIOT LOCK hub2(白)
ミネベアショウワ
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)