※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
面付旗丁番 HK-08N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65212343
品番
HK-08N
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
寸法(mm)
76
タイプ
左
板厚(mm)
2.5
縦(mm)
76
横(mm)
76
ねじ穴数
6
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。