Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65212387 品番DK1A-L2-12V-F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、TUV. DKシリーズリレー. この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。. コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm 長さ(mm)20 取付方式基板実装 接点構成SPST 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)720 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 コイル電力(mW)200 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする