※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
面付旗丁番 222-152-4S5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65212535
品番
222-152-4S5
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法(mm)
152
タイプ
右
板厚(mm)
4
仕上
ヘアライン
縦(mm)
152
横(mm)
106
ねじ穴数
10
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。