※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
面付旗丁番 222-152-4S5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65212544
品番
222-152-4S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法(mm)
152
タイプ
左
板厚(mm)
4
仕上
ヘアライン
縦(mm)
152
横(mm)
106
ねじ穴数
10
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。