※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
ステンレス五管丁番 208-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65212937
品番
208-S
参考基準価格(税別)
¥22,840
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法(mm)
210
タイプ
右
板厚(mm)
6
仕上
ヘアライン
縦(mm)
210
横(mm)
160
ねじ穴数
0
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。