※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
ロストワックス重量扉用丁番 250-12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65213059
品番
250-12
参考基準価格(税別)
¥213,580
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCS13
タイプ
左
板厚(mm)
12
仕上
素地
縦(mm)
250
横(mm)
300
ねじ穴数
10
注意
※取付ボルト10-M10×30 六角ボルトは、別途ご用意ください。