※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の 鍵・錠前
末広金具(SUEHIRO)の 空錠・ハンドル単体
AT扉用ローラーハンドル(トリガータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65214714
品番
5700-R
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
付属品
角芯11mm L95、丸皿ビス M5×12 3本
材質
亜鉛ダイキャスト
タイプ
右
種類
屋内用
仕上
サーチライトクローム